DAYTON 2C820 Puhallin 8 15/16 tuumaa | AB9DAC

DAYTON 2C820 Puhallin 8 15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9DAC Malli: 2C820

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
LaakerityyppiPallo moottorissa
Syvyys12-3 / 4 "
Poistokorkeus (tuumaa)3.5
Purkausleveys (tuumaa)3.5
Korkeus17 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.5"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä1 / 2 "
Pyörän halkaisija9"
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys2 13 / 16 "
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän reikäHinta
DAYTON 6YG63 puhallin 8 15/16 tuumaa | AF2WBV 6YG635 / 8 "€243.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C820 Puhallin 8 15/16 tuumaa
€270.66 / yksikkö