DAYTON 6YG63 puhallin 8 15/16 tuumaa | AF2WBV

DAYTON 6YG63 puhallin 8 15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2WBV Malli: 6YG63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
LaakerityyppiPallo moottorissa
Syvyys12-3 / 4 "
Poistokorkeus (tuumaa)3.5
Purkausleveys (tuumaa)3.5
Korkeus17 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.5"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä5 / 8 "
Pyörän halkaisija9"
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys2 13 / 16 "
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän reikäHinta
DAYTON 2C820 Puhallin 8 15/16 tuumaa | AB9DAC 2C8201 / 2 "€270.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YG63 puhallin 8 15/16 tuumaa
€243.23 / yksikkö