DAYTON 45J497 Puhallin 7-3/4 tuuman pyörä ruostumatonta terästä | AD6HPJ

DAYTON 45J497 Puhallin 7-3/4 tuuman pyörä ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD6HPJ Malli: 45J497

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,686.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku3450
dBA @ 5 jalkaa74
Syvyys16 "
Poistokorkeus (tuumaa)3
Purkausleveys (tuumaa)3
Korkeus13.875 "
Asumisen viimeistelyLuonnollinen
KoteloRuostumaton teräs
Tulo Dia.4"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottori HP1/2
KiertoCW
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän halkaisija7 3 / 4 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys7.75 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)35.24
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloHinta
DAYTON 45J504 Puhallin 7-3/4 tuuman pyörän alumiini | AD6HPQ 45J504Alumiini€716.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45J497 Puhallin 7-3/4 tuuman pyörä ruostumatonta terästä
€2,686.22 / yksikkö