Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 45J504 Puhallin 7-3/4 tuuman pyörän alumiini | AD6HPQ

DAYTON 45J504 Puhallin 7-3/4 tuuman pyörän alumiinia

Varastossa
Tuote: AD6HPQ Malli: 45J504
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
€716.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku3450
dBA @ 5 jalkaa74
Syvyys16 "
Poistokorkeus (tuumaa)3
Purkausleveys (tuumaa)3
Korkeus13.875 "
Asumisen viimeistelyLuonnollinen
KoteloAlumiini
Tulo Dia.4"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottori HP1/2
KiertoCW
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän halkaisija7 3 / 4 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys7.75 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)35.24
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloHinta
DAYTON 45J497 Puhallin 7-3/4 tuuman pyörä ruostumatonta terästä | AD6HPJ 45J497Ruostumaton teräs€2,686.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45J504 Puhallin 7-3/4 tuuman pyörän alumiinia
€716.28 / yksikkö