Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LWC4 Hammashihnan korkeus 115 Hampaiden pituus 1610 Mm | AB2GFM

DAYTON 1LWC4 vaihdehihnan korkeus 115 hampaan pituus 1610 mm

Varastossa
Tuote: AB2GFM Malli: 1LWC4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiHT
Toimialanumero161014M40
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä115
Piki14mm
Pitch pituus1610mm
Leveys40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi4010363000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1LWB1 Hammashihnan korkeus 69 hampaiden pituus 966 Mm | AB2GFF 1LWB196614M4069966mm€191.53
DAYTON 1LWB5 Hammashihnan korkeus 85 Hampaiden pituus 1190 Mm | AB2GFH 1LWB5119014M40851190mm€311.39
DAYTON 1LWB9 Hammashihnan korkeus 100 hampaiden pituus 1400 Mm | AB2GFK 1LWB9140014M401001400mm€217.77
DAYTON 1LWC8 Hammashihnan korkeus 127 Hampaiden pituus 1778 Mm | AB2GFR 1LWC8177814M401271778mm€282.53
DAYTON 1LWD3 Hammashihnan korkeus 135 Hampaiden pituus 1890 Mm | AB2GFT 1LWD3189014M401351890mm€294.70
DAYTON 1LWD7 Vaihteiston korkeus 150 Hampaiden pituus 2100 Mm | AB2GFV 1LWD7210014M401502100mm€317.15
DAYTON 1LWE2 Hammashihnan korkeus 165 Hampaiden pituus 2310 Mm | AB2GFY 1LWE2231014M401652310mm€339.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LWC4 vaihdehihnan korkeus 115 hampaan pituus 1610 mm
€264.53 / yksikkö