DAYTON 31LH64 3-vaiheinen 3 / 4hp 1150-208 / 230 460 | AG81.7MGP

DAYTON 31LH64 3-vaiheinen 3/4hv 1150 208-230/460 81.7

Varastossa
Tuote: AG2MGP Malli: 31LH64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56HC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.9-2.6/1.3
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP3/4
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia8 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1150
Nimellinen tehokkuus81.7%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11.5 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4475
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
DAYTON 31LH45 3-vaihe 3/4hp 3485-208/230 460 | AG76.8MFU 31LH453001-360056C2.5-2.3/1.17.125 "348576.8%10 11 / 16 "3001-3600€343.81
DAYTON 31LH46 3-vaiheinen 3 / 4hp 1760-208 / 230 460 | AG81.1MFV 31LH461701-180056C2.5-2.3/1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-1800€344.31
DAYTON 31LH47 3-vaiheinen 3 / 4hp 1150-208 / 230 460 | AG81.7MFW 31LH471101-120056HC2.9-2.6/1.38 29 / 32 "115081.7%11.5 "1101-1200€309.41
DAYTON 31LH62 3-vaiheinen 3 / 4hp 3485-208 / 230 460 | AG76.8MGM 31LH623001-360056C2.5-2.3/1.16 29 / 32 "348576.8%10 11 / 16 "3001-3600€343.81
DAYTON 31LH63 3-vaiheinen 3 / 4hp 1760-208 / 230 460 | AG81.1MGN 31LH631701-180056C2.5-2.3/1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-1800€344.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH64 3-vaiheinen 3/4hv 1150 208-230/460 81.7
€309.41 / yksikkö