DAYTON 31LH60 3-vaiheinen 1/2 hv 1765-208 / 230 460 | AG78.2MGK

DAYTON 31LH60 3-vaihe 1/2 Hp 1765 208-230/460 78.2

Varastossa
Tuote: AG2MGK Malli: 31LH60

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.9-1.7/0.86
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia6 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1765
Nimellinen tehokkuus78.2%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 11 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8325
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHinta
DAYTON 31LH42 3-vaiheinen 1/2 hv 3490-208 / 230 460 | AG73.4MFQ 31LH421.8-1.6/0.817.125 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€322.60
DAYTON 31LH43 3-vaiheinen 1/2 hv 1765-208 / 230 460 | AG78.2MFR 31LH431.9-1.7/0.867.125 "176578.2%10 11 / 16 "1701-18001701-1800€322.60
DAYTON 31LH44 3-vaiheinen 1/2 hv 1155-208 / 230 460 | AG72.0MFT 31LH442.2-2.0/0.998.75 "115572.0%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€292.65
DAYTON 31LH59 3-vaiheinen 1/2 hv 3490-208 / 230 460 | AG73.4MGJ 31LH591.8-1.6/0.816 29 / 32 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€322.60
DAYTON 31LH61 3-vaiheinen 1/2 hv 1155-208 / 230 460 | AG75.3MGL 31LH612.2-2.0/0.998.5 "115575.3%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€292.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH60 3-vaihe 1/2 Hp 1765 208-230/460 78.2
€322.60 / yksikkö