Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY82 Huuhteluvalo 8mm 240v Amber | AB6XDF

DAYTON 22NY82 huuhtelun merkkivalo 8mm 240v keltainen

Varastossa
Tuote: AB6XDF Malli: 22NY82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele merkkivalo
Keskimääräinen elämä15,000 hr.
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty4.17mA
Sähköliitäntä0.110 "-välilehti
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri
Paneelin paksuus0.024 "- 0.055"
MuotoPyöreä
Koko8 mm: n asennusdia.
Jännite240 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 22NY80 Huuhteluvalo 8mm 240v vihreä | AB6XDD 22 NY80Vihreä€19.79
DAYTON 22NY81 Huuhtelun merkkivalo 8mm 240v Punainen | AB6XDE 22 NY81punainen€23.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY82 huuhtelun merkkivalo 8mm 240v keltainen
€7.38 / yksikkö