Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY93 Korotettu merkkivalo 12mm 120v punainen | AB6XDT

DAYTON 22NY93 Korotettu merkkivalo 12mm 120v punainen

Varastossa
Tuote: AB6XDT Malli: 22NY93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohonnut merkkivalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty4.16mA
SähköliitäntäM2.5-ruuvi
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri
Paneelin paksuus0.028 "- 0.11"
ShapePyöreä
Koko12 mm: n asennusdia.
Jännite120 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta
DAYTON 22NY47 korotettu merkkivalo vaaleanpunainen 120v | AB6XBT 22 NY47punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.77
DAYTON 22NY48 korotettu merkkivalo vaaleanpunainen 120v | AB6XBU 22 NY48punainen0.187 "-välilehti40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.77
DAYTON 22NY50 korotettu merkkivalo vaaleanvihreä 120v | AB6XBW 22 NY50Vihreä6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.86
DAYTON 22NY51 Korotettu merkkivalo vaaleanvihreä 120v | AB6XBX 22 NY51Vihreä0.187 "-välilehti40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.86
DAYTON 22NY53 koholla oleva merkkivalo keltainen 120v | AB6XBZ 22 NY53Keltainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
DAYTON 22NY92 korotettu merkkivalo 12mm 120v vihreä | AB6XDR 22 NY92VihreäM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.72
DAYTON 22NY94 Korotettu merkkivalo 12mm 120v keltainen | AB6XDU 22 NY94KeltainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€27.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY93 Korotettu merkkivalo 12mm 120v punainen
€31.05 / yksikkö