COXREELS EZ-ENHL-125 jousipalautusletkukela, korkeapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3PUM

COXREELS EZ-ENHL-125 jousipalautusletkukela, korkea paine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PUM Malli: EZ-ENHL-125

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€869.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255724600
Letkun pituus25 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine5000 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Kokonaiskorkeus18.88 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys6.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EZ-EN-325 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KVE EZ-EN-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€788.45
COXREELS EZ-EN-350 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KVF EZ-EN-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€964.85
COXREELS EZ-EN-425 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KVG EZ-EN-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€809.84
COXREELS EZ-ENL-325 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KVH EZ-ENL-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€725.65
COXREELS EZ-ENL-350 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KVJ EZ-ENL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€856.61
COXREELS EZ-ENL-425 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KVK EZ-ENL-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€733.66
COXREELS EZ-ENL-450 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KVL EZ-ENL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "€884.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-ENHL-125 jousipalautusletkukela, korkea paine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa
€869.97 / yksikkö