COXREELS 1125-5-250 Käsikammen letkukela, keskipaine, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 250 jalkaa Pituus | CF3MPG

COXREELS 1125-5-250 käsikammen letkukela, keskipaine, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MPG Malli: 1125-5-250

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€644.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Rummun leveys28 "
EAN0674255822313
Letkun pituus250 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko31.44 x 10 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus18.75 "
Kokonaispituus17.63 "
kokonaisleveys42.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePohjan kokoLaakeritAsennusAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1125-5-175 Käsikammen letkukela, keskipaineinen, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 175 jalkaa pituus | AE3TUC 5FYD7 1125-5-1753000 psi-Pysyvästi voideltu itsekiinnittyvä tyynynosaLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€959.46
COXREELS 1125-4-325 Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman koko, 50 jalkaa, 300 psi Maksimipaine | CE9FPP 5FYD5 1125-4-3253000 psi-Pysyvästi voideltuPenkki, Lattia, Kuorma -auto, Seinä21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€726.59
COXREELS HP1125-4-100 Käsi-kammen letkukela, korkeapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LDV HP1125-4-1005000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€551.92
COXREELS HP1125-4-100-C Käsikampiletkukela, korkeapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LDW HP1125-4-100-C5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€831.22
COXREELS HP1125-4-200 Käsi-kampikammion letkukela, korkeapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalan pituus | CF3LDX HP1125-4-2005000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€551.92
COXREELS HP1125-4-200-C Käsikampiletkukela, korkeapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalan pituus | CF3LDY HP1125-4-200-C5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€845.92
COXREELS HP1125-4-325 Käsi-kammen letkukela, korkeapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 325 jalan pituus | CF3LDZ HP1125-4-3255000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€569.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1125-5-250 käsikammen letkukela, keskipaine, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 250 jalkaa
€644.13 / yksikkö