Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU PR30XPFG Crosspein Hammer 3 Lbs. 14 tuuman pituus | AA3YUB 11Z413

COUNCIL TOOL PR30XPFG Crosspein Hammer 3 Lbs. 14 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA3YUB Malli: PR30XPFGRistiviite: 11Z413

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Pein Hammer
Kasvojen halkaisija1.437 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus5"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino3 lb
pään leveys3 / 4 "
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKasvojen halkaisijaKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaalipään pituusPään painopään leveysHinta
NEUVOSTON TYÖKALU PR30XP Crosspein Hammer 3 Lbs. 15 tuuman pituus | AA3YUA 11Z412 PR30XP15 "1.437 "LuonnollinenSuoraanHickory Wood5.125 "3 lb3 / 4 "€52.83
NEUVOSTON TYÖKALU PR40XP Cross Pein Hammer 4 Lb 15 Inch Hickory | AF9ALW 29RV87 PR40XP15 "1.75 "LuonnollinenSuoraanHickory Wood5.75 "4 lb1.75 "€51.54
NEUVOSTON TYÖKALU PR40XPFG Cross Pein Hammer 4 Lb 15 tuuman lasikuitu | AF9ALX 29RV88 PR40XPFG15 "1.75 "MustaergonominenLasikuitu5.75 "4 lb1.75 "€77.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL PR30XPFG Crosspein Hammer 3 Lbs. 14 tuuman pituus
€67.71 / yksikkö