Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NMU4 Kylmäsuojakäsineet L Pr | AD8YUF

CONDOR 4NMU4 kylmäsuojakäsineet L Pr

Varastossa
Tuote: AD8YUF Malli: 4NMU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliPVC
Pinnoitteen peittoTäysin pinnoitettu
PäällystysTasoita
PäällystysmateriaaliPVC
VäriHei näkyvyys oranssi
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
SormimateriaaliPVC
SormityyliKoko
Pituus11.75 "
Liner-materiaaliVaahto / Jersey
PalmumateriaaliPVC
KokoL
OmpelemismateriaaliPuuvilla
Peukalon materiaaliPVC
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 4NMU2 kylmäsuojakäsineet L Pr | AD8YUD 4NMU2Neuloa ranne10.75 "2€11.85
CONDOR 4NMU3 kylmäsuojakäsineet L Pr | AD8YUE 4NMU3Turvallisuus10.75 "2€19.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NMU4 kylmäsuojakäsineet L Pr
€13.61 /pakkaus