CHERNE 272981 Pistoke ohituksella, 15 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 30 jalkaa | AE4XNH 5NRW9

CHERNE 272981 Ohituspistoke, 15 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4XNH Malli: 272981Ristiviite: 5NRW9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€996.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa ohitus
(M) NPT-koko (tuumaa)3/4
Pituus9.7 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Vastapaine10 psi/30 jalkaa
Nimellinen Koko15 "
alue14.8 "15.3"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.115
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituus(M) NPT-koko (tuumaa)Hinta
CHERNE 272949 pistoke, jossa ohitus, koko 6 tuumaa, pituus 9.7 tuumaa, 10 psi / 40 jalkaa | AD2EXD 3NWC1 2729496"5.7 "6.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "1/4€436.49
CHERNE 272957 Pistoke ohituksella, 8 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa | AD2EXE 3NWC2 2729578"7.7 "8.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "3/4€488.89
CHERNE 272965 Pistoke ohituksella, 10 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 40 jalkaa | AD2EXF 3NWC3 27296510 "9.8 "10.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "3/4€667.71
CHERNE 272973 Pistoke ohituksella, 12 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 30 jalkaa | AE4XNG 5NRW8 27297312 "11.7 "12.3"10 psi/30 jalkaa9.7 "3/4€746.66
CHERNE 272998 Pistoke, Ohitus, 18 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 8.7 psi / 20 jalkaa | AE4XNJ 5NRX0 27299818 "17.7 "18.3"8.7 psi/20 jalkaa9.7 "3/4€1,364.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 272981 Ohituspistoke, 15 tuuman koko, 9.7 tuuman pituus, 10 psi / 30 jalkaa
€996.10 / yksikkö