Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 270178 Puhdistuspistoke, 3 tuuman koko, 2.2 tuuman pituus, 17 psi | AB3WRL 1VNG2

CHERNE 270178 Clean Out Plug, 3 tuuman koko, 2.2 tuuman pituus, 17 psi

Varastossa
Tuote: AB3WRL Malli: 270178Ristiviite: 1VNG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
Pituus2.2 "
MateriaaliABS Plastic
Maks. Vastapaine17 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko3"
alue3.23 "3.5"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926904510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusHinta
CHERNE 270188 Puhdistuspistoke, 4 tuuman koko, 2.2 tuuman pituus, 17 psi | AB3WRM 1VNG3 2701884"4.22 "4.6"17 psi/40 jalkaa2.2 "€25.62
CHERNE 270168 Puhdistuspistoke, 2 tuuman koko, 1.9 tuuman pituus, 17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2 "2.5"17 psi/40 jalkaa1.9 "€21.58
CHERNE 270138 Clean Out Plug, 3.5 tuuman koko, 2.2 tuuman pituus, 17 psi | AD2EVU 3NVX3 2701383.5 "3.78 "4.25"17 psi/40 jalkaa2.2 "€25.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 270178 Clean Out Plug, 3 tuuman koko, 2.2 tuuman pituus, 17 psi
€19.07 / yksikkö