Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF211-05-02-02 Jatkuva joustava datakaapeli 8a 300v | AC3JVF 2TZJ2

CHAINFLEX CF211-05-02-02 Jatkuva taipuva datakaapeli 8a 300v

Varastossa
Tuote: AC3JVF Malli: CF211-05-02-02Ristiviite: 2TZJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva tiedonsiirtokaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
PituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
Maks. Vahvistimet8
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde12 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.31 "
Johtimien lukumäärä2 pr.
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väri1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4743
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriHinta
CHAINFLEX CF211-05-01-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 8a 300v | AC3JVE 2TZJ1 CF211-05-01-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.22 "1 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaValkoinen, ruskea€4.58
CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Jatkuva taivuttava datakaapeli 8a 300v | AC3JZK 2TZX9 CF211-05-02-02-25Kupari25ft.0.31 "2 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen€176.05
CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Jatkuva taivuttava datakaapeli 8a 300v | AC3UPM 2WGX1 CF211-05-02-02-100Kupari100ft.0.31 "2 pr.100ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen€494.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-02-02 Jatkuva taipuva datakaapeli 8a 300v
€7.72 / yksikkö