Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 5a 300v | AC3JVH 2TZJ4

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Jatkuva taipuva datakaapeli 5a 300v

Varastossa
Tuote: AC3JVH Malli: CF211-05-04-02Ristiviite: 2TZJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva tiedonsiirtokaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
PituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde12 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.37 "
Johtimien lukumäärä4 pr.
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väri1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4864
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPituusPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Jatkuva taivuttava datakaapeli 5a 300v | AC3JZM 2TZY2 CF211-05-04-02-25Kupari25ft.25ft.€246.12
CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Jatkuva taivuttava datakaapeli 5a 300v | AC3UPP 2WGX3 CF211-05-04-02-100Kupari100ft.100ft.€1,311.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Jatkuva taipuva datakaapeli 5a 300v
€9.67 / yksikkö