Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Jatkuva joustava datakaapeli 4a 300v | AC3JUV 2TZH1

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Jatkuva taipuva datakaapeli 4a 300v

Varastossa
Tuote: AC3JUV Malli: CF211-02-01-02Ristiviite: 2TZH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva tiedonsiirtokaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
PituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
Maks. Vahvistimet4
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde12 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.2 "
Johtimien lukumäärä1 pr.
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriValkoinen, ruskea
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4604
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriHinta
CHAINFLEX CF211-02-02-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 4a 300v | AC3JUW 2TZH2 CF211-02-02-020.28 "2 pr.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen€7.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Jatkuva taipuva datakaapeli 4a 300v
€5.04 / yksikkö