CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 300v | AB7UKH 24C061

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 5a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UKH Malli: CF78-UL-05-12-100Ristiviite: 24C061

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€861.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.49 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus100ft.
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.25
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 300v | AB7UJA 24C031 CF78-UL-05-12-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.92
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 300v | AB7UJR 24C046 CF78-UL-05-12-2525ft.€215.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 5a 300v
€861.32 / yksikkö