CASH VENTTIILI 20256-0020 Paineensäädin 1-1/2 tuumaa 10 - 30 Psi | AD2KGA 3PZG6

CASH VALVE 20256-0020 Paineensäädin 1-1/2 tuumaa 10 - 30 Psi

Varastossa
Tuote: AD2KGA Malli: 20256-0020Ristiviite: 3PZG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,592.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliPronssi
Korkeus8.75 "
Sisääntulon koko1.5 "
Pituus6.75 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila400-astetta F
Poistoaukon koko1.5 "
Paineen säätöalue10 - 30 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.099
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusMax. PaineMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
RAHAVENTTIILI 12397-0028 Paineensäädin 1 tuumaa 10 - 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"10 - 45 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 12397-0040 Paineensäädin 1 tuumaa 20 - 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"20 - 60 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 12397-0011 Paineensäädin 1 tuumaa 2-20 psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"2 - 20 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 12397-0078 Paineensäädin 1 tuumaa 55-100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"55 - 100 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 12397-0120 Paineensäädin 1 tuumaa 90-150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"90 - 150 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 15580-0030 Paineensäädin 1/2 tuumaa 10-50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400-astetta F1 / 2 "10 - 50 psi€605.30
RAHAVENTTIILI 15580-0016 Paineensäädin 1/2 tuumaa 2-30 psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400-astetta F1 / 2 "2 - 30 psi€605.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 20256-0020 Paineensäädin 1-1/2 tuumaa 10 - 30 Psi
€1,592.52 / yksikkö