Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAHAVENTTIILI 15580-0100A Paineensäädin 1/2 tuumaa 50-150 Psi | AD2KFV 3PZG1

CASH VALVE 15580-0100A Paineensäädin 1/2 tuumaa 50 - 150 Psi

Varastossa
Tuote: AD2KFV Malli: 15580-0100ARistiviite: 3PZG1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€605.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliPronssi
Korkeus6.625 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus4.5 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila400-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue50 - 150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5865
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusMax. PaineMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
RAHAVENTTIILI 12397-0028 Paineensäädin 1 tuumaa 10 - 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"10 - 45 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 12397-0040 Paineensäädin 1 tuumaa 20 - 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"20 - 60 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 12397-0011 Paineensäädin 1 tuumaa 2-20 psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"2 - 20 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 12397-0078 Paineensäädin 1 tuumaa 55-100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"55 - 100 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 12397-0120 Paineensäädin 1 tuumaa 90-150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"90 - 150 psi€1,167.23
RAHAVENTTIILI 15580-0030 Paineensäädin 1/2 tuumaa 10-50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400-astetta F1 / 2 "10 - 50 psi€605.30
RAHAVENTTIILI 15580-0016 Paineensäädin 1/2 tuumaa 2-30 psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400-astetta F1 / 2 "2 - 30 psi€605.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 15580-0100A Paineensäädin 1/2 tuumaa 50 - 150 Psi
€605.30 / yksikkö