Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB400-10 Barrier Terminal Block, 75A, 600V

Varastossa
Tuote: BD2WHT Malli: TB400-10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu75A
syttyväUL 94 VO
Korkeus0.76 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus8.01 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB400
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä10 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.687in
PlatingTina
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys1.81 "
Wire Gauge14 AWG - 10 AWG
Lankamittari Max10AWG
Lankamittari Min14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloeräPituusHinta
BUSSMANN TB400-03ST riviliitin, mittari 14AWG - 10AWG, 75A, termoplastinen, 50 kpl | BC8ZJC TB400-03STkestomuoviPäätelohko3.2 "€9.24
BUSSMANN TB400-12 Liitinnauha, 75A, 600V, Termoplastinen, 25 kpl | BC9XEU TB400-12kestomuoviRiviliitin9.39 "€29.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB400-10 Barrier Terminal Block, 75A, 600V
€26.61 / yksikkö