Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWH-15A14F Sulake 15a Fwh 500vac / dc | AE8QTR 6F383

BUSSMANN FWH-15A14F Sulake 15a Fwh 500vac/dc

Varastossa
Tuote: AE8QTR Malli: FWH-15A14FRistiviite: 6F383
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
€56.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaHigh Speed
Halkaisija9 / 16 "
EAN5027590499552
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Sulakevahvistimet15
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus50 kA suuremmalla kuin = 20% pf
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot500 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)5.49
Laivan leveys (cm)7.29
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN FWH-10A14F Sulake 10a Fwh 500vac / dc | AE8QTQ 6F382 FWH-10A14F1050 kA suuremmalla kuin = 20% pf1.25 "€65.86
BUSSMANN FWH-20A14F Sulake 20a Fwh 500vac / dc | AE8QTT 6F384 FWH-20A14F2050 kA suuremmalla kuin = 20% pf2"€84.14
BUSSMANN FWH-25A14F Sulake 25a Fwh 500vac / dc | AE8QTU 6F385 FWH-25A14F2520 kA suuremmalla kuin = 20% pf1.25 "€56.41
BUSSMANN FWH-30A14F Sulake 30a Fwh 500vac / dc | AE8QTV 6F386 FWH-30A14F3020 kA suuremmalla kuin = 20% pf2"€91.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWH-15A14F Sulake 15a Fwh 500vac/dc
€56.41 / yksikkö