Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TCF10RN Midget-sulake, hidas, 10A, 600VAC | BD2BMK

BUSSMANN TCF10RN Midget-sulake, Slow Blow, 10A, 600VAC

Varastossa
Tuote: BD2BMK Malli: TCF10RN

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu10A
Tasajänniteluokitus300 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiHidas isku
Korkeus25mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus300kA
Pituus48
Maks. Käyttölämpötila80 astetta C
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennustyyliDIN-kiinnike
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiRadiaaliterän pistoke
TyyppiPienjännitteinen sormikestävä kaksoiselementtiluokan kuutiosulake
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)300VDC
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TCF_RN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliPituusAsennustyyliLeveysNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusHinta
BUSSMANN TCF70RN Teollisuus- ja sähkösulake, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet76mmDIN25mm70A300 VDC€167.87
BUSSMANN TCF50RN Teollisuus- ja sähkösulake, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Neliön muotoiset runkosulakkeet54mmDIN25mm50A-€202.72
BUSSMANN TCF100RN Teollisuus- ja sähkösulake, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet76mmDIN25mm100A300 VDC€167.87
BUSSMANN TCF90RN Midget sulake, Slow Blow, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACNeliönmuotoinen runko76mmDIN-kiinnike25mm90A300 VDC€167.87
BUSSMANN TCF35RN Midget sulake, Slow Blow, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACNeliönmuotoinen runko54mmDIN-kiinnike25mm35A300 VDC€81.35
BUSSMANN TCF15RN Teollisuus- ja sähkösulake, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet48DIN19mm15A300 VDC€47.69
BUSSMANN TCF20RN Teollisuus- ja sähkösulake, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet48DIN19mm20A300 VDC€75.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TCF10RN Midget-sulake, Slow Blow, 10A, 600VAC
€47.69 / yksikkö