Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ATM-7-1 / 2LP -sulake 7-1 / 2a ei-osoittava Atm 32vdc - 5 kpl pakkaus | AE7WRR 6AYN2

BUSSMANN ATM-7-1/2LP-sulake 7-1/2a, ei-ilmaista ATM 32vdc - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WRR Malli: ATM-7-1/2LPRistiviite: 6AYN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiRuskea
Syvyys0.15 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz AF2
Sulakevahvistimet7.5
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus0.64 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys0.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSulakevahvistimetPituusPkg. MääräHinta
BUSSMANN ATM-10 -sulake 10a Ei-osoittava Atm 32vdc | AA9BGR 1BZ42 Pankkiautomaatti-10punainen103 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-15 Sulake 15a Ei-osoittava Atm 32vdc | AA9BGT 1BZ43 Pankkiautomaatti-15sininen153 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-20 -sulake 20a Ei-osoittava Atm 32vdc | AA9BGU 1BZ44 Pankkiautomaatti-20Keltainen203 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-25 Sulake 25a Ei-osoittava Atm 32vdc | AA9BGV 1BZ45 Pankkiautomaatti-25Poista valinta253 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-3 -sulake 3a Ei-osoittava Atm 32vdc | AA9BGW 1BZ48 Pankkiautomaatti-3Violetti33 / 4 "1€2.56
BUSSMANN ATM-30 Sulake 30a Ei-osoittava Atm 32vdc AA9BGX 1BZ49 Pankkiautomaatti-30Vihreä303 / 4 "1€1.60
BUSSMANN ATM-4 -sulake 4a Ei-osoittava Atm 32vdc | AA9BGY 1BZ50 Pankkiautomaatti-4Vaaleanpunainen43 / 4 "1€2.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ATM-7-1/2LP-sulake 7-1/2a, ei-ilmaista ATM 32vdc - 5 kpl pakkaus
€15.40 /pakkaus