Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA27LBOX Stndrd Barrel Cu -terminaalin 1 reikä 3/0 Awg | AB6RHX 22C310

BURNDY YA27LBOX Stndrd Barrel Cu -liitin 1 Reikä 3/0 Awg

Varastossa
Tuote: AB6RHX Malli: YA27LBOXRistiviite: 22C310

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi reikäinen vakioputki CU Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko3/0 AWG
Kaapelikoko3/0 AWG
VärikoodiOranssi
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi14
Reikäkeskus loppuun0.53 "
Pituus2.54 "
MateriaaliKupari
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeep reikäKaapelin kokoKaapelikokoNastan kokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunHinta
BURNDY YA6CLBOX Standard Barrel Cu -terminaalin 1 reikä 6 Awg AB6RGZ 22C288 YA6CLBOXKyllä6AWG6AWG1 / 4 "0.46 "sininen7; 3740.31 "€6.18
BURNDY YA8CL1BOX Standard Barrel Cu -terminaalin 1 reikä 8 Awg AB6RHA 22C289 YA8CL1BOXKyllä8AWG8AWG1 / 4 "0.44 "punainen490.25 "€6.00
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Reiän 2 Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4BOXKyllä2AWG2AWG3 / 8 "0.61 "Ruskea100.41 "€16.51
BURNDY YA6CL4BOX Standard Barrel Cu -terminaalin 1 reikä 6 Awg AB6RHC 22C291 YA6CL4BOXKyllä6AWG6AWG3 / 8 "0.63 "sininen7; 3740.41 "€7.18
BURNDY YA4CLBOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Reiä 4 Awg AB6RHD 22C292 YA4CLBOXKyllä4AWG4AWG1 / 4 "0.51 "Harmaa8; 3460.31 "€8.39
BURNDY YA4CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 -reikä 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4BOXKyllä4AWG4AWG3 / 8 "0.58 "Harmaa8; 3460.41 "€8.43
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Reiän 2 Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2BOXKyllä2AWG2AWG1 / 4 "0.61 "Ruskea100.31 "€17.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA27LBOX Stndrd Barrel Cu -liitin 1 Reikä 3/0 Awg
€27.47 / yksikkö