BUNTING BEARINGS ET2436 Cored jauhemetallitanko, koko 3 x 4-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa

Tuote: CD4XEZ Malli: ET2436
€233.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCored -baari
Maks. Lämpötila220-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus10-astetta F
Nimellinen sisäpuoli Dia.3"
Nimellinen ulkohalkaisija.4 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASTM-yhteensopivat sintratut pronssiset laakerit SAE 841 tyhjökyllästetään SAE 30 -öljyllä voitelua varten sen jälkeen, kun ne on läpäisty muovaus, sintraus ja mitoitus. Nämä hyllyltä saatavat pronssilaakerit voivat toimia tehokkaasti lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 10–220 astetta Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Dia ulkopuolella.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT ET0408 Pallotettu jauhemetallitanko, koko 1/2 x 1 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"€50.30
KIINNITYSLAAKERIT ET0412 Reikämetallijauhemetalli, koko 1/2 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€104.78
KIINNITYSLAAKERIT ET0508 Pallotettu jauhemetallitanko, koko 5/8 x 1 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"€43.43
KIINNITYSLAAKERIT ET0512 Pallotettu jauhemetallitanko, koko 5/8 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€98.57
KIINNITYSLAAKERIT ET0610 jauhettu metallijauhe, koko 3/4 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€62.12
KIINNITYSLAAKERIT ET0612 Pallotettu jauhemetallitanko, koko 3/4 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€91.38
KIINNITYSLAAKERIT ET0614 Pallotettu jauhemetalli, koko 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€129.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS ET2436 Cored jauhemetallitanko, koko 3 x 4-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa
€233.80 / yksikkö