Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIINNITYSLAAKERIT ET0408 Pallotettu jauhemetallitanko, koko 1/2 x 1 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WKZ 22PT06

BUNTING BEARINGS ET0408 Cored-jauhemetallitanko, koko 1/2 x 1 x 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9WKZ Malli: ET0408Ristiviite: 22PT06

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCored -baari
Alloy tyyppiItsevoiteleva laakeri
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus6.5 "
MateriaaliJauhettu pronssi
Maks. Pv50,000
Maks. Lämpötila220-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus10-astetta F
Nimellinen sisäpuoli Dia.1 / 2 "
Nimellinen ulkohalkaisija.1"
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-10 - 220 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6327
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASTM-yhteensopivat sintratut pronssiset laakerit SAE 841 tyhjökyllästetään SAE 30 -öljyllä voitelua varten sen jälkeen, kun ne on läpäisty muovaus, sintraus ja mitoitus. Nämä hyllyltä saatavat pronssilaakerit voivat toimia tehokkaasti lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 10–220 astetta Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Dia ulkopuolella.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT ET0412 Reikämetallijauhemetalli, koko 1/2 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€104.78
KIINNITYSLAAKERIT ET0508 Pallotettu jauhemetallitanko, koko 5/8 x 1 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"€43.43
KIINNITYSLAAKERIT ET0512 Pallotettu jauhemetallitanko, koko 5/8 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€98.57
KIINNITYSLAAKERIT ET0610 jauhettu metallijauhe, koko 3/4 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€62.12
KIINNITYSLAAKERIT ET0612 Pallotettu jauhemetallitanko, koko 3/4 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€91.38
KIINNITYSLAAKERIT ET0614 Pallotettu jauhemetalli, koko 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€129.22
KIINNITYSLAAKERIT ET0711 Pallotettu jauhemetalli, koko 7/8 x 1-3 / 8 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WLG 22PT13 ET07117 / 8 "7 / 8 "3 / 8 "1.375 "€69.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS ET0408 Cored-jauhemetallitanko, koko 1/2 x 1 x 6-1/2 tuumaa
€50.30 / yksikkö