Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 6002-1 Numerotarra 1 Valoluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LXK 29TR09

BRADY 6002-1 Numero Tarra 1 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25

Varastossa
Tuote: AH2LXK Malli: 6002-1Ristiviite: 29TR09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Taustavärisininen
Merkki1
Merkin korkeus2"
Hohtaa pimeässäKyllä
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriHehku
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPolyesteri
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus2.75 "
kokonaisleveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 6002-0 Numerotarra 0 Valoluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LXJ 29TR08 6002-0-€83.13
BRADY 6002-2 Numerotarra 2 Valoluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LXL 29TR10 6002-22€83.62
BRADY 6002-3 Numerotarra 3 Valoluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LXM 29TR11 6002-33€89.06
BRADY 6002-4 Numerotarra 4 Valokuvaluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LXN 29TR12 6002-44€91.84
BRADY 6002-5 Numerotarra 5 Valokuvaluminesoiva Pe-nauha PK25 | AH2LXP 29TR13 6002-55€91.84
BRADY 6002-6 Numerotarra 6 Valokuvaluminesoiva Pe-nauha PK25 | AH2LXQ 29TR14 6002-66€91.84
BRADY 6002-7 Numerotarra 7 Valoluminoiva Pe-nauha PK25 | AH2LXR 29TR15 6002-77€91.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 6002-1 Numero Tarra 1 Valokuva luminesoiva Pe Tape PK25
€89.27 / yksikkö