Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1550-9 Numerotarra 9 1-1/2 tuumaa leveys x 3-1/2 tuumaa korkeus | AH2BYT 24UZ07

BRADY 1550-9 Numerotarra 9 1-1/2 tuumaa leveys x 3-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH2BYT Malli: 1550-9Ristiviite: 24UZ07

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki9
Merkin korkeus2 15 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden6
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.5 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 1550-0 Numerotarra 0 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYH 24UY97 1550-0-€13.47
BRADY 1550-1 Numerokilven merkki 1 6 Tarramerkit | AH2BYJ 24UY98 1550-11€13.47
BRADY 1550-2 Numerotarra 2 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYK 24UY99 1550-22€13.47
BRADY 1550-3 Numerotarra 3 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYL 24UZ01 1550-33€13.47
BRADY 1550-4 Numerotarra 4 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYM 24UZ02 1550-44€13.47
BRADY 1550-5 Numerotarra 5 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYN 24UZ03 1550-55€13.47
BRADY 1550-6 Numerotarra 6 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYP 24UZ04 1550-66€13.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1550-9 Numerotarra 9 1-1/2 tuumaa leveys x 3-1/2 tuumaa korkeus
€13.47 / yksikkö