Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS VA200/150 suutinportti kulmalla letkunpäällä, 2 tuumaa X 1-1/2 tuumaa kokoa | BW9GWW

BANJO FITTINGS VA200/150 suutinportti kulmalla letkun päässä, 2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: BW9GWW Malli: VA200/150

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Kulma90 tutkinto
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine150 psi
Putken koko1 1/2 "x 8"
Koko2 "x 1-1 / 2"
Tyyli90 tutkinto
Tyyppisuutin
Venttiilin koko2 x 1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMax. PainePulttien lukumääräPutken kokoKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS V200 Vakioporttipalloventtiili, 4-pulttirakenne, 2 tuumaa, polypropeeni | AB2KKB 1MKK6 V200polypropeeni-42"2"pultattuVenttiilit€65.30
BANJO FITTINGS V400 Palloventtiili, 4 tuuman vakioportti | AB2KKE 1MKK9 V400polypropeeni-64"4"pultattuVenttiilit€442.75
BANJO FITTINGS V100 Palloventtiili, vakioportti, 1 tuumaa, polypropeeni | BW9BQU V100polypropeeni-41"1"4-pulttipultattu€49.85
BANJO FITTINGS V125 Std Port Ball Valve4-Bolt Design, 1-1/4 tuumaa, polypropeeni | BW9CMT V125polypropeeni300 psi41 1 / 4 "1 1/4 lbs.4-pulttipultattu€54.33
BANJO FITTINGS MV200CF Standard Port Jakotukkiventtiili, 2 tuuman koko | BW9GAA MV200CFpolypropeeni150 psi42"2"pultattuVenttiilit€74.26
BANJO FITTINGS VSF200CF Vakioportti Jakotukin venttiilin laippa X Uros Adapteri Tiivisteillä, 2 tuuman koko | BW9GAC VSF200CFpolypropeeni100 psi-2"2"Lyhyt ja paksuVenttiilit€74.26
BANJO FITTINGS VSMT210CF Jakotukin palloventtiili, vakioportti, laippa x MNPT, 2 tuuman koko | BW9GJN VSMT210CF-------€70.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS VA200/150 suutinportti kulmalla letkun päässä, 2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa
€74.32 / yksikkö