Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS 18171 Vaihteiston suodatin N/a | AE2UFH 4ZKC8

BALDWIN FILTERS 18171 Vaihteiston suodatin N/a

Varastossa
Tuote: AE2UFH Malli: 18171Ristiviite: 4ZKC8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus2 11 / 16 "
Pituus7 11 / 32 "
Leveys7 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)61.98
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET P7247 Trans-suodatin 3 9/16 tuuman pituus O-renkaalla | AC3FTQ 2TCF1 P72473.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "€65.83
BALDWIN FILTERS 18104 Vaihteiston suodatin Ei sovelleta AE2RTM 4ZFE8 1810411 / 16 "7.187 "-6 1 / 16 "€18.99
BALDWIN FILTERS 6021 Vaihteistosuodatin Ei sovelleta AE2TCG 4ZGL3 60215.75 "5.75 "-5.62 "€13.84
BALDWIN FILTERS 19828 Vaihteiston suodatin Ei sovelleta AE2TER 4ZGW1 198289.187 "9.187 "-6 13 / 16 "€12.36
BALDWIN FILTERS 18267 Vaihteiston suodatin AE2TKH 4ZHE3 182672 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "€58.82
BALDWIN FILTERS 18032 Vaihteiston suodatin | AE2TMM 4ZHK9 180327 3 / 32 "7 3 / 32 "-6.625 "€21.82
BALDWIN FILTERS 20008 -vaihteiston suodatin AE2TVD 4ZJE3 200081.187 "7 3 / 32 "-6.593€36.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS 18171 Vaihteiston suodatin N/a
€49.43 / yksikkö