BALDOR MOTOR VEBM3558T-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YFC

BALDOR MOTOR VEBM3558T-D yleisyksikön käsittelymoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YFC Malli: VEBM3558T-D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,872.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria6-5.8/2.9
pohjaN
Vääntömomentti23.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti5.95 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF3
Kuormitusvirta1.82 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor73
TarkistusE
RPM1755
Lämpötila Nouse74 ° C
Tyyppi3530M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 18.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2105L
    • Vetomomentti: 15.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 24.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR VBM3538-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 ampeeria04.5-3€3,602.17
BALDOR MOTOR VBM3542-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 ampeeria04.75-3€3,739.58
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 vaihetta€2,237.05
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C Runko | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 ampeeria04.75-3€3,825.89
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hv16.29 "3€4,104.18
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 ampeeria041-3€4,269.78
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 ampeeria041-3€4,585.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3558T-D yleisyksikön käsittelymoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-runko
€4,872.19 / yksikkö