ARH 210100751550-10 Kanaviletku 0.75 tuumaa Id x 50 jalkaa AC8KMZ 3AYD9

ARH 210100751550-10 Kanavaletku 0.75 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KMZ Malli: 210100751550-10Ristiviite: 3AYD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde1.5 "
VäriMusta / Harmaa
Sisällä Dia.1 / 16 "
Pituus50ft.
MateriaaliTermoplastinen kumi
Max. Paine38 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-60 - 275 astetta F
Vahvistaminenpolypropeeni
Tyhjiöarvosana29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.59
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4009410000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
ARH 210100751525-10 Kanaviletku 0.75 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
Tarjouspyyntö
ARH 210101001525-10 Kanaviletku 1 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft.34 psi29 "Hg€100.41
ARH 210101251525-10 Kanaviletku 1.25 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KMR 3AYD1 210101251525-102.5 "1.25 "25ft.28 psi29 "Hg€118.90
ARH 210101501525-10 Kanavaletku 1.5 tuumaa Id x 25 jalkaa | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg€127.59
ARH 210101751525-10 Kanavaletku 1.75 tuumaa x 25 jalkaa | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg€141.40
ARH 210102001525-10 Kanaviletku 2 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg€169.33
ARH 210102501525-10 Kanavoletku 2.5 tuuman Id x 25 jalkaa AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg€211.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARH 210100751550-10 Kanavaletku 0.75 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa
€308.15 / yksikkö