HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GRC6 Lankakangas 316 6 Mesh 0.0350 Halkaisija 48x48 | AC9HQG

APPROVED VENDOR 3GRC6 Lankakangas 316 6 Verkko 0.0350 Halkaisija 48x48

Tuote: AC9HQG Malli: 3GRC6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi316
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoX 6 6
SilmäkokoalueKarkea
Avoin alue62.7%
Avauskoko0.132 "
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AJU1 Lankakangas 316 40 Mesh 0.0100 Halkaisija 48x48 | AC8HZT 3AJU1316X 40 40Loppu36.0%0.015 "0.01 "€201.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AJV2 Lankakangas 316 Mesh 325 Halkaisija 0.0014x48 | AC48HZV 3AJV2316X 325 325Loppu30.5%0.001 "0.001 "€166.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AKJ1 Lankakangas 304 4 Mesh 0.0350 Halkaisija 48x48 | AC8JAR 3AKJ1304X 4 4Karkea74.0%0.215 "0.035 "€120.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AKJ4 Lankakangas 304 10 Mesh 0.0200 Halkaisija 48x48 | AC8JAU 3AKJ4304X 10 10Karkea64.0%0.088 "0.02 "€121.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ALR7 Lankakangas 304 16 Mesh 0.0090 Halkaisija 48x48 | AC8JBH 3ALR7304X 16 16Loppu73.3%0.053 "0.009 "€77.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ALT9 Lankakangas 304 40 Mesh 0.0065 Halkaisija 48x48 | AC8JBK 3ALT9304X 40 40Loppu54.8%0.018 "0.006 "€75.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ALU4 Lankakangas 304 48 Mesh 0.0055 Halkaisija 48x48 | AC8JBL 3ALU4304X 48 48Loppu54.2%0.015 "0.005 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GRC6 Lankakangas 316 6 Verkko 0.0350 Halkaisija 48x48