HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2RZJ4 Ubed -pneumaattinen pyörä 9 300 Lb | AC3FAD

APPROVED VENDOR 2RZJ4 Ubed pneumaattinen pyörä 9'' 300 Lb

Tuote: AC3FAD Malli: 2RZJ4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen pneumaattinen pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko300 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3"
Kuormitusluokitus300 lb
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.4-5 / 8 "
Renkaan sivuseinä nro9x2.50-4.5
Renkaan paksuus2"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija9ft.
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaPora Dia.KokoPyörän halkaisijaPyörän leveysPyörän kuormitusluokkaSopii akselilleeräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU2 -putkinen pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 220 paunaa AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€21.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU3 -putkinen pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 295 paunaa AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€22.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU4 -putkinen pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 300 paunaa AB2URJ 1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumaattinen pyörä€21.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU6 10-tuumainen, 230 tuuman letkuinen pneumaattinen pyörä AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumaattinen pyörä€23.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU7 putkipaineilmapyörä 10 tuumaa 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€30.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU8 12-tuumainen 290 lb: n putkipneumaattinen pyörä AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumaattinen pyörä€43.00
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NWU9 Putkipneumaattinen pyörä 12 tuumaa 290 lb | AB2URP 1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumaattinen pyörä€38.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RZJ4 Ubed pneumaattinen pyörä 9'' 300 Lb