Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 1LUA1 Tee 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FRV

APPROVED VENDOR 1LUA1 Tee 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi

Varastossa
Tuote: AB2FRV Malli: 1LUA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTY9 Tee 1/8 tuumainen 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FPF 1Lty9304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€7.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTZ2 Tee 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.73
Hyväksytty myyjä 1LTZ4 Tee 3/8 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€11.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTZ6 Tee 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€12.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTZ8 Tee 3/4 tuumainen 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€18.85
Hyväksytty myyjä 1LUA3 Tee 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€52.08
Hyväksytty myyjä 1LUA5 Tee 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FRZ 1LUA5304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€69.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUA1 Tee 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi
€30.28 / yksikkö