APPROVED VENDOR Teräs sisäinen hammas, tyypin A lukkolevy


Suodattaa
TyyliMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Rockwellin kovuusKokoPaksuusHinta (ei alv)
A
U37320.075.0001
tavallinen3 / 4 "0.768 "1.24 "-3 / 4 "0.07 "€50.99
B
U37320.031.0001
tavallinen5 / 16 "0.320 "0.59 "-5 / 16 "0.04 "€54.27
C
U37320.025.0001
tavallinen1 / 4 "0.256 "0.5 "-1 / 4 "0.035 "€24.39
D
U37320.050.0001
tavallinen1 / 2 "0.512 "0.88 "-1 / 2 "0.055 "€12.31
E
U37320.062.0001
tavallinen5 / 8 "0.640 "1.1 "-5 / 8 "0.059 "€29.32
F
U37480.100.0001
sinkki1"1.019 "1.59 "C38 - C46-0.059 "€7.86
G
U37480.062.0001
sinkki5 / 8 "0.640 "1.045 "-5 / 8 "0.042 "€3.23
H
U37480.037.0001
sinkki3 / 8 "0.384 "0.67 "C40 - C50-0.032 "€3.66
I
U37480.043.0001
sinkki7 / 16 "0.448 "0.74 "C40 - C50-0.032 "€6.12
J
U37480.056.0001
sinkki9 / 16 "0.576 "0.957 "C38 - C46-0.037 "€7.64
K
U37480.087.0001
sinkki7 / 8 "0.894 "1.364 "C38 - C46-0.052 "€6.90
L
U37480.075.0001
sinkki3 / 4 "0.769 "1.22 "-3 / 4 "0.047 "€3.62
M
U37480.050.0001
sinkki1 / 2 "0.512 "0.867 "-1 / 2 "0.037 "€3.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?