Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37480.087.0001 Lock Washer Steel Fits 7/8, 5PK | AB8FEH 25DM96

APPROVED VENDOR U37480.087.0001 lukkoaluslevy teräs sopii 7/8, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8FEH Malli: U37480.087.0001Ristiviite: 25DM96
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
€6.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.894 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.364 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.052 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.022
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37480.087.0001 lukkoaluslevy teräs sopii 7/8, 5PK
€6.90 /pakkaus