Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37320.050.0001 lukkoaluslevy sisähammas TA teräs 1/2 tuumaa, 25PK | AA8RHU 19NP73

APPROVED VENDOR U37320.050.0001 lukkoaluslevy sisähammas TA teräs 1/2 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8RHU Malli: U37320.050.0001Ristiviite: 19NP73
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
€12.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.512 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.88 "
Koko1 / 2 "
Paksuus0.055 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0369
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37320.050.0001 lukkoaluslevy sisähammas TA teräs 1/2 tuumaa, 25PK
€12.31 /pakkaus