APPROVED VENDOR Teräslokasuoja


Suodattaa
TyyliMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta (ei alv)
A
U38160.013.0003
#65 / 32 "3 / 4 "---0.051 "+0.029 "€3.87
B
Z0480
#65 / 32 "3 / 4 "0.05 paunaa.B40-0.051 "+/- 0.015 "€3.15
C
U38160.013.0001
#61 / 8 "5 / 8 "---0.031 "-€2.32
D
Z0448-316
#69 / 64 "5 / 8 "0.15 paunaa.B80-0.031 "+/- 0.007€6.44
E
Z0449
#65 / 32 "9 / 16 "0.17 paunaa.B40-0.047 "+/- 0.005 "€2.59
F
Z0448
#69 / 64 "5 / 8 "0.14 paunaa.B40-0.031 "+/- 0.005 "€5.54
G
Z0451
#83 / 16 "3 / 4 "0.30 paunaa.B40-0.047 "+/- 0.005 "€7.81
H
U38160.016.0001
#83 / 16 "3 / 4 "---0.051 "+0.029 "€2.94
I
Z0450
#811 / 64 "3 / 4 "0.31 paunaa.B40-0.047 "+/- 0.004 "€10.57
J
Z0481
#83 / 16 "1"0.09 paunaa.B40-0.051 "+/- 0.015 "€3.74
K
U38160.019.0011
#107 / 32 "1.5 "---0.047 "-€12.21
L
Z0628
#107 / 32 "3 / 4 "-B40 - B50-0.051 "+0.029 "€16.25
M
Z0482
#107 / 32 "1.5 "0.21 paunaa.B40-0.051 "+/- 0.015 "€4.83
N
Z0627
#1013 / 64 "3 / 4 "-B40 - B50-0.051 "+0.029 "€12.56
O
U38160.019.0008
#107 / 32 "1"---0.125 "-€41.16
P
U38160.019.0009
#107 / 32 "1"---0.25 "-€53.31
Q
Z0452
#1013 / 64 "1 / 2 "0.12 paunaa.B40-0.047 "+/- 0.005 "€6.05
R
Z0453
#1013 / 64 "11 / 16 "0.25 paunaa.B40-0.047 "+/- 0.004 "€11.17
S
Z0454
#1013 / 64 "1"0.55 paunaa.B40-0.047 "+/- 0.005 "€9.06
T
Z0455
#1013 / 64 "3 / 4 "0.30 paunaa.B40-0.047 "+/- 0.004 "€12.06
U
Z0456
#107 / 32 "1.25 "0.87 paunaa.B40-0.047 "+/- 0.005 "€6.39
V
U38160.019.0005
#107 / 32 "3 / 4 "---0.047 "-€5.64
W
U38160.100.0001
1"1-1 / 16 "3.25 "---0.25 "-€16.41
X
U38160.100.0002
1"1-1 / 16 "3.5 "---0.125 "-€13.03
Y
U38160.100.0003
1"1-1 / 16 "3.5 "---0.25 "-€17.94
Z
Z0488
1 / 2 "17 / 32 "3"0.63 paunaa.B401 / 2 "0.065 "+/- 0.015 "€9.59
A1
U38160.050.0006
1 / 2 "9 / 16 "3"---0.25 "-€168.83
B1
U38160.050.0005
1 / 2 "17 / 32 "3"---0.063 "-€25.41
C1
U38160.050.0003
1 / 2 "17 / 32 "2"---0.125 "-€29.89
D1
Z0639
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "-B40 - B50-0.051 "+0.029 "€18.34
E1
Z0650
1 / 2 "17 / 32 "2"-B40 - B50-0.051 "+0.029 "€22.04
H
U38160.050.0002
1 / 2 "17 / 32 "2"---0.051 "+0.029 "€13.60
H
U38160.050.0001
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "---0.051 "+0.029 "€5.51
F1
Z0472
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "1.13 paunaa.B401 / 2 "0.047 "+/- 0.005 "€16.14
G1
Z0473
1 / 2 "17 / 32 "2"2.13 paunaa.B401 / 2 "0.047 "+/- 0.005 "€21.89
H1
Z0633
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "-B40 - B50-0.051 "+0.029 "€27.02
I1
Z0457
1 / 4 "17 / 64 "1 / 2 "0.10 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€3.73
J1
U38160.025.0010
1 / 4 "9 / 32 "2"---0.047 "-€92.64
K1
U38160.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "---0.047 "-€1.94
L1
U38160.025.0003
1 / 4 "9 / 32 "7 / 8 "---0.047 "-€5.09
M1
U38160.025.0008
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "---0.125 "-€31.95
N1
U38160.025.0009
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "---0.25 "-€81.43
O1
U38160.025.0011
1 / 4 "9 / 32 "2.5 "---0.063 "-€52.13
P1
U38160.025.0012
1 / 4 "9 / 32 "3"---0.063 "-€81.47
Q1
Z0463
1 / 4 "9 / 32 "2"2.25 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91
H
U38160.025.0004
1 / 4 "9 / 32 "1"---0.051 "+0.029 "€8.69
H
U38160.025.0006
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "---0.051 "+0.029 "€16.50
R1
Z0483
1 / 4 "9 / 32 "2.5 "0.89 paunaa.B401 / 4 "0.065 "+/- 0.015 "€12.14
H
U38160.025.0005
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "---0.051 "+0.029 "€11.54
S1
Z0462
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "1.24 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€8.98
T1
Z0461
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "0.85 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€9.62
U1
Z0458
1 / 4 "17 / 64 "9 / 16 "0.14 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€4.34
V1
Z0460
1 / 4 "9 / 32 "1"0.53 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€11.97
W1
Z0484
1 / 4 "9 / 32 "3"0.64 paunaa.B401 / 4 "0.065 "+/- 0.015 "€7.91
X1
Z0459
1 / 4 "17 / 64 "7 / 8 "0.40 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€6.08
Y1
U38160.075.0003
3 / 4 "25 / 32 "3"---0.375 "-€84.88
Z1
U38160.075.0001
3 / 4 "25 / 32 "3"---0.125 "-€29.93
A2
U38160.075.0002
3 / 4 "25 / 32 "3"---0.25 "-€45.86
B2
Z0469
3 / 8 "13 / 32 "1.5 "1.19 paunaa.B403 / 8 "0.047 "+/- 0.005 "€13.61
C2
U38160.037.0007
3 / 8 "13 / 32 "3"---0.063 "-€81.35
H
U38160.037.0001
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "---0.051 "+0.029 "€10.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?