Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0452 lokasuojan aluslevy Sinkki Sopii #10, 50PK | AD6ULY 4ARV4

APPROVED VENDOR Z0452 lokasuojan aluslevy, sinkki Sopii #10, 50PK

Varastossa
Tuote: AD6ULY Malli: Z0452Ristiviite: 4ARV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.13 / 64 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Pakkauksen paino0.12 paunaa.
Rockwellin kovuusB40
Paksuus0.047 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0463 lokasuojan aluslevy, sinkki sopii 1/4 tuumalle - 50 kpl pakkaus | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0452 lokasuojan aluslevy, sinkki Sopii #10, 50PK
€6.05 /pakkaus