APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Fender Washer Thick Steel 1/2 Inch, 50PK | AB7ECK 22UF55

APPROVED VENDOR U38160.050.0006 lokasuojan aluslevy, paksu teräs 1/2 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7ECK Malli: U38160.050.0006Ristiviite: 22UF55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3"
Paksuus0.25 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.55
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0463 lokasuojan aluslevy, sinkki sopii 1/4 tuumalle - 50 kpl pakkaus | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€25.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.050.0006 lokasuojan aluslevy, paksu teräs 1/2 tuumaa, 50 PK
€220.51 /pakkaus