Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38210.012.0075 lokasuojan aluslevy, sinkki Sopii #6, 100PK | AB3VFV 1VHF1

APPROVED VENDOR U38210.012.0075 lokasuojan aluslevy, sinkki Sopii #6, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3VFV Malli: U38210.012.0075Ristiviite: 1VHF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.5 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Paksuus0.051 "
Paksuustoleranssi+0.029 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0463 lokasuojan aluslevy, sinkki sopii 1/4 tuumalle - 50 kpl pakkaus | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 paunaa.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€25.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.012.0075 lokasuojan aluslevy, sinkki Sopii #6, 100PK
€3.87 /pakkaus