Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5XTJ6 galvanoitu vähentävä Tee 3/4 x 1/2 tuumaa takorauta | AE7FWN

APPROVED VENDOR 5XTJ6 galvanoitu supistava T-paita 3/4 x 1/2 tuumaa takorauta

Varastossa
Tuote: AE7FWN Malli: 5XTJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3/4 "x 3/4" x 1/2 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ29 Reduction Tee 3 x 2 1/2 tuumaa sinkitty | AC3UXK 2WJ29150300 psi @ 150 astetta F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ30 Pelkistävä tee 4 x 1 tuumaa sinkitty | AC3UXL 2WJ30150300 psi @ 150 astetta F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€183.93
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2WJ36 Pienentävä tee 2 1/2 x 3/4 tuumaa sinkitty | AC3UXN 2WJ36150300 psi @ 150 astetta F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€78.30
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2WJ37 Pienentävä tee 2 1/2 x 1 tuuma sinkitty | AC3UXP 2WJ37150300 psi @ 150 astetta F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€65.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ39 Pelkistävä tee 2 1/2 x 1 1/2 tuumaa sinkitty | AC3UXQ 2WJ39150300 psi @ 150 astetta F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P850 Reduction Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 tuuman sinkitty | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 astetta F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P852 Pienennetty t-paita 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa sinkitty | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 astetta F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€7.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XTJ6 galvanoitu supistava T-paita 3/4 x 1/2 tuumaa takorauta
€19.77 / yksikkö