Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPD1 Nänni 2 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs 10 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MVA

APPROVED VENDOR 4TPD1 nippa 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 10 tuumaa pituustaulukko 80

Varastossa
Tuote: AD9MVA Malli: 4TPD1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.2"
Pituus10 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko2"
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNV1 Nänni 2 Tuumaa 304 Ruostumatonta Terästä 2 1/2 Tuumaa Pituus Aikataulu 80 | AD9MRA 4TNV12.5 "€37.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNW1 Nänni 2 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs 3 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MRK 4TNW13"€49.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNX1 Nänni 2 Tuumaa 304 Ruostumatonta Terästä 3 1/2 Tuumaa Pituus Aikataulu 80 | AD9MRV 4TNX13.5 "€50.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNY1 Nänni 2 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs 4 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MTE 4 TNY14"€64.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNZ1 Nänni 2 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs 5 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MTN 4TNZ15"€69.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPA1 Nänni 2 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs 6 Tuuma Pituus Aikataulu 80 | AD9MUF 4TPA16"€95.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPD1 nippa 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 10 tuumaa pituustaulukko 80
€106.21 / yksikkö