APPROVED VENDOR Litteä aluslevy Mil Spec ruostumatonta terästä


Suodattaa
TyyliMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoPaksuusHinta (ei alv)
A
MS15795-827
1"1.062 "2.5 "0.120.136 - 0.192 "€18.70
B
AN960-C1616
1"1.015 "1.75 "0.90.08 - 0.1 "€66.86
C
NAS1149-C1690R
1"1.015 "1.75 "0.020.082 - 0.098 "€27.41
D
MS15795-826
1"1.062 "2"0.10.108 - 0.16 "€28.56
E
MS15795-819
1 / 2 "0.562 "1.375 "0.10.086 - 0.132 "€18.70
F
AN960-C816L
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.50.022 - 0.042 "€12.84
G
AN960-C816
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.50.053 - 0.073 "€21.22
H
NAS1149-C0832R
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.50.028 - 0.036 "€13.82
I
MS15795-818
1 / 2 "0.531 "1.062 "0.10.074 - 0.121 "€10.16
J
NAS1149-C0863R
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.60.057 - 0.069 "€22.93
K
AN960-C1216
3 / 4 "0.765 "1.312 "0.80.08 - 0.1 "€42.38
L
MS15795-823
3 / 4 "0.812 "2"0.070.122 - 0.177 "€14.67
M
MS15795-822
3 / 4 "0.812 "1.469 "0.20.108 - 0.16 "€24.75
N
NAS1149-C1290R
3 / 4 "0.765 "1.312 "0.90.082 - 0.098 "€17.98
O
MS15795-814
3 / 8 "0.406 "0.812 "0.30.051 - 0.08 "€18.28
P
AN960-C616
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.40.053 - 0.073 "€22.50
Q
MS15795-815
3 / 8 "0.438 "1"0.350.064 - 0.104 "€34.56
R
NAS1149-C0663R
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.60.057 - 0.069 "€21.83
S
NAS1149-C0632R
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.60.028 - 0.036 "€15.72
T
MS15795-820
5 / 8 "0.656 "1.312 "0.10.074 - 0.121 "€13.89
U
AN960-C1016
5 / 8 "0.640 "1.188 "0.60.053 - 0.073 "€49.35
V
NAS1149-C1063R
5 / 8 "0.640 "1.188 "0.90.057 - 0.069 "€11.00
W
MS15795-821
5 / 8 "0.688 "1.75 "0.20.108 - 0.16 "€35.48
X
AN960-C1416
7 / 8 "0.890 "1.5 "0.90.08 - 0.1 "€45.71
Y
MS15795-825
7 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 - 0.192 "€35.38
Z
NAS1149-C1490R
7 / 8 "0.890 "1.5 "0.90.082 - 0.098 "€27.52
A1
MS15795-824
7 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 - 0.16 "€32.00
B1
NAS1149-C0732R
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.50.028 - 0.036 "€13.34
C1
MS15795-816
7 / 16 "0.469 "0.922 "0.40.051 - 0.08 "€24.47
D1
NAS1149-C0763R
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.50.057 - 0.069 "€18.10
E1
AN960-C716
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.50.053 - 0.073 "€18.34
F1
AN960-C716L
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.40.022 - 0.042 "€10.76
G1
MS15795-817
7 / 16 "0.500 "1.25 "0.10.064 - 0.104 "€14.21
H1
AN960-C916
9 / 16 "0.578 "1.062 "0.60.053 - 0.073 "€33.04
I1
NAS1149-C0963R
9 / 16 "0.578 "1.062 "0.80.028 - 0.036 "€15.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?