Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS1149-C0963R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii 9/16 tuuman, 10PK | AB9KKR 2DNV4

APPROVED VENDOR NAS1149-C0963R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 9/16 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AB9KKR Malli: NAS1149-C0963RRistiviite: 2DNV4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMil Spec Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.0.578 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.062 "
Pakkauksen paino0.8
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.028 - 0.036 "
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS15795-824 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 7/8 sisään | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 - 0.16 "€12.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS15795-825 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 7/8 sisään | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 - 0.192 "€13.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS15795-826 Litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 1 sisään | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 - 0.16 "€8.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS1149-C1690R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 1 sisään | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 - 0.098 "€9.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1149-C0963R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 9/16 tuumalle, 10PK
€15.26 /pakkaus