Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WU24 Kyynärpää 45 astetta 2-1/2 tuumaa Fnpt | AC3VRP

APPROVED VENDOR 2WU24 Kyynärpää 45 astetta 2-1/2 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AC3VRP Malli: 2WU24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBV2 Kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa Fnpt | AB2DGF 1LBV2Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€13.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBV3 Kyynärpää 45 astetta 3/8 tuuman Fnpt | AB2DGG 1LBV3Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 550 astetta F€14.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBV4 Kyynärpää 45 Degree 1/2 Inch Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 550 astetta F€15.50
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBV5 Kyynärpää 45 astetta 3/4 tuumaa Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€17.01
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBV6 Kyynärpää 45 asteen 1 tuuman Fnpt | AB2DGK 1LBV6Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 550 astetta F€19.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBV7 Kyynärpää 45 asteen 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2DGL 1LBV7Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F€36.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBV8 Kyynärpää 45 asteen 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2DGM 1LBV8Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F€41.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU24 Kyynärpää 45 astetta 2-1/2 tuumaa Fnpt
€61.78 / yksikkö