Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LRX3 Korkki 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FFK

APPROVED VENDOR 1LRX3 korkki 1/4 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 psi

Varastossa
Tuote: AB2FFK Malli: 1LRX3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX2 Korkki 1/8 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFJ 1LRX2304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€2.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX4 Korkki 3/8 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFL 1LRX4304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LRX5 Korkki 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FFM 1LRX5304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€5.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX6 Korkki 3/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFN 1LRX6304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€6.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX7 Korkki 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 150 Psi | AB2FFP 1LRX7304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€10.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX8 Korkki 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFQ 1LRX8304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€17.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX9 Korkki 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFR 1LRX9304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€24.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRX3 korkki 1/4 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 psi
€4.19 / yksikkö